noscriptSwissTech 5.0 SCR SHORT 2FL SLOT DRILL-TICN-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

5.0 SCR SHORT 2FL SLOT DRILL-TICN-8% CO

SKU:

SWT1632835A

Kč365.00

Bez DPH

Kč441.65

s DPH

SKLADEM (30)

    Přehled

    Řada 28 - krátké TiCN povlakované
    Rozměry podle DIN 327. Centrální řez. Závitová stopka dle DIN 1835B. Řezný průměr až e8. Průměr stopky je v toleranci h6.


    K dispozici v HSS-Co 8% nepovlakované (pro obecné obrábění), HSS-Co 8% TiCN povlak (prodlužuje životnost nástroje a zlepšuje finální povrchovou úpravu obrobku) a s povlakem HSS-Co 8% TiALN (odvádí teplo, má dobrou tepelnou odolnost, díky vysoké tvrdosti povrchu snižuje povrchové tření).


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    52mm

    Délka drážky

    8mm

    EAN

    5036140287266

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    TiCN

    Průměr nástroje

    5mm

    Průměr stopky

    6mm

    Typ délky

    Krátký

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241605