noscriptSwissTech 25.0 ST.WELDON KRATKY 2 ZUB. FREZA-TICN-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

25.0 ST.WELDON KRATKY 2 ZUB. FREZA-TICN-8% CO

SKU:

SWT1630155A

Kč2217.00

Bez DPH

Kč2682.57

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada 01 - Krátká řada Rozměry podle DIN 327
    Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Obráběný průměr podle e8. Průměr stopky podle h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    102mm

    Délka drážky

    26mm

    EAN

    5036140201095

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 1835B DIN 327

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    TiCN

    Průměr nástroje

    25mm

    Průměr stopky

    25mm

    Série

    1

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241605