noscriptSwissTech 4.50mm Q-COAT COOLANT CARBIDE DRILL 5xD . | Cromwell Tools

SwissTech

4.50mm Q-COAT COOLANT CARBIDE DRILL 5xD

SKU:

SWT1585045C

MPN:

.

Kč2017.00

Bez DPH

Kč2440.57

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Pro vrtání běžné oceli, ocelolitiny, litiny, tvrzené litiny, tvárné litiny, neželezných lehkých a těžkých kovů a abrazivních plastů. Tyto vrtáky jsou samostředící. Úhel špičky: 140°, tolerance průměru: m7 tolerance stopky: h6. Vyrobeny podle DIN 6537.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Carbide Drill Type

    Keményfém, magas teljesítményű

    Celková délka

    66mm

    Délka drážky

    24mm

    EAN

    5036140286306

    ECLASS Code

    21010190

    Kategorie ISO

    K M N P S

    Materiál

    Karbid

    Materiálová třída

    Karbid

    Metrický průměr vrtáku

    4.5mm

    MFR Číslo dílu

    DH408045

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Q-kabát

    Průměr stopky

    6mm

    Průměr x Hloubka

    5xD

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Tolerance průměru vrtáku

    m7

    Typ drážky

    Spirála

    Typ šroubovice

    30°

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241605

    Vrcholový úhel

    140°