noscriptIndexa S16R CTFPR 11 TYC VYVRTAVACI | Cromwell Tools

Indexa

S16R CTFPR 11 TYC VYVRTAVACI

SKU:

IND1066410K

Kč2353.00

Bez DPH

Kč2847.13

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 11° pozitivní trojúhelníkové VBD = 90°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    200mm

    Délka břitu břitové destičky

    11mm

    Délka krku (l2)

    30mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081406

    ECLASS Code

    28039190

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    S16R-CTFPR11

    Minimální průměr díry (D)

    20mm

    Nastavit typ

    Individuální vyvrtávací tyč

    Označení ISO

    CTFPR 11

    Průměr stopky (d)

    12mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    11mm

    Styl držáku nástrojů

    CTFP

    Styl vložení

    TP_R

    Typ přidržování vložky

    Ocel nástrojů třídy

    Typ VBD

    1103

    Úhel odstupu

    11°

    Úhel přiblížení

    90°

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    Trojúhelník

    Vložit vepsaný kruh

    6.35mm

    Výška řezu (h1)

    7.5mm

    Výška stopky (h)

    15mm