noscriptIndexa Fréza ´Face Hog´ XP-45C 63mm | Cromwell Tools

Indexa

Fréza ´Face Hog´ XP-45C 63mm

SKU:

IND1397600K

Kč7470.00

Bez DPH

Kč9038.70

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Fréza s úhlem náběhu 45°, která používá čtvercové VBD s horním upnutím. Je ideální pro zvlášť těžké operace, kde je výhodou monolitní VBD. Geometrie s vysokým úhlem střižné roviny snižuje řezné síly a tak přispívá prodloužení životnosti nástroje.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    * Průměr upínacího otvoru:

    22mm

    Aplikace frézování

    Tváří v tvář

    Brand

    Indexa

    Dodávka chladicí kapaliny

    Průchozí chladicí kapalina

    EAN

    5036140082908

    ECLASS Code

    28039190

    Hloubka řezu

    6mm

    Maximální průměr řezu

    63mm

    MFR Číslo dílu

    847S.063PIZ/C

    Označení ISO

    XP-45C

    Počet vložek

    5

    Styl držáku nástrojů

    Čelní fréza

    Styl vložení

    SEHR SEKN

    Typ přidržování vložky

    Šikmé šroubové upínání

    Typ VBD

    1203

    Úhel řezné hrany

    45°

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    Čtvercový

    Výška

    50mm