Kč395.00
Bez DPH
Kč477.95
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 15: Standardní Rozměry podle DIN 844.
Centrální řez. Rozměry podle DIN 844
Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Průměr stopky s tolerancemi: plus 0.04-0.0
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Dokončování Drážkování Polodokončovací práce Profilování |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 52mm |
Délka drážky | 8mm |
EAN | 5036140204218 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 3mm |
Průměr stopky | 6mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241614 |