noscriptSwissTech 20.0 42DEG ST.WELDON 2 ZUB. FREZA-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

20.0 42DEG ST.WELDON 2 ZUB. FREZA-8% CO

SKU:

SWT1631520A

Kč1405.00

Bez DPH

Kč1700.05

s DPH

SKLADEM (16)

    Přehled

    Řada 15: Standardní Rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Rozměry podle DIN 844
    Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Průměr stopky s tolerancemi: plus 0.04-0.0


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Dokončování Drážkování Profilování

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    104mm

    Délka drážky

    38mm

    EAN

    5036140204300

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    20mm

    Průměr stopky

    20mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614