noscriptYamaloy SEKR 1203AFTN DESTICKA TVRD. QP25C | Cromwell Tools

Yamaloy

SEKR 1203AFTN DESTICKA TVRD. QP25C

SKU:

YML1204627W

Kč398.00

Bez DPH

Kč481.58

s DPH

SKLADEM (45)

    Přehled

    SEKN, SEKR
    K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
    QP25 (P25) Nepovlakovaná. Pro středně jemné a dokončovací frézování oceli.
    QP40 (P40) Nepovlakovaná. Pro středně hrubé a dokončovací frézování houževnaté oceli, také s přerušovaným řezem.
    QP25C (P10 - P35) S povlakem CVD. Druh VBD pro frézování oceli a některých druhů nerezové oceli.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    12.70mm

    EAN

    5036140040991

    ECLASS Code

    21010590

    ISO řez

    P10-től P35-ig

    Materiál

    Karbid

    množství balení

    1

    Označení ISO

    SEKR 1203AFTN

    Povrchová úprava/povlak

    Többrétegű MT-TiCN+Al2O3+TiN

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    SEHR

    Tloušťka

    3.18mm

    Třída výrobce

    QP25C

    Tvar

    Čtvercový

    Typ VBD

    1203

    Úhel odstupu

    20°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    12.70mm