noscriptYamaloy SEKN 1203AFTN DESTICKA TVRD. QP40 | Cromwell Tools

Yamaloy

SEKN 1203AFTN DESTICKA TVRD. QP40

SKU:

YML1204527S

Kč400.00

Bez DPH

Kč484.00

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    SEKN, SEKR
    K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
    QP25 (P25) Nepovlakovaná. Pro středně jemné a dokončovací frézování oceli.
    QP40 (P40) Nepovlakovaná. Pro středně hrubé a dokončovací frézování houževnaté oceli, také s přerušovaným řezem.
    QP25C (P10 - P35) S povlakem CVD. Druh VBD pro frézování oceli a některých druhů nerezové oceli.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    12.70mm

    EAN

    5036140040939

    ECLASS Code

    21010590

    ISO řez

    P40

    Lamač třísek

    TN

    Materiál

    Karbid

    množství balení

    10

    Označení ISO

    SEKN 1203AFTN

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    SEKN

    Tloušťka

    3.18mm

    Třída výrobce

    QP40

    Tvar

    Čtvercový

    Typ VBD

    1203

    Úhel odstupu

    20°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    12.70mm