Kč397.00
Bez DPH
Kč480.37
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
TPKN, SDMT
K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
QP25 (P25) Nepovlakovaná. Pro středně jemné a dokončovací frézování oceli.
QP40 (P40) Nepovlakovaná. Pro středně hrubé a dokončovací frézování houževnaté oceli, také s přerušovaným řezem.
QX530 (P20 - P40, M20 - M30) Povlakovaný. Všeobecně používaný na hrubování oceli, ocelolitiny a nerezové oceli.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litá ocel Ocel |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 12.70mm |
EAN | 5036140212206 |
ECLASS Code | 21010590 |
ISO řez | M3-tól M12-ig P20-tól P40-ig |
Materiál | Karbid |
množství balení | 10 |
Označení ISO | SDMT 12T308 |
Povrchová úprava/povlak | TiCN+Al2O3+TiN |
Rohový poloměr | 0.80mm |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | SDMT |
Tloušťka | 3.97mm |
Třída výrobce | QX530 |
Tvar | Čtvercový |
Typ VBD | 12T3 |
Úhel odstupu | 15° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 12.70mm |