Indexa

Kleština ER16 7.0-6.0mm

SKU:

IDX1443260K

Kč348.00

Bez DPH

Kč421.08

s DPH

SKLADEM (9)

    Přehled

    Rozměry kleštin (mm):
    Typ: ER16, Rozsah: 0.5-10, D: 17.0, L: 27.0.
    Typ: ER25, Rozsah: 1.0-16, D :26.0, L: 35.0.
    Typ: ER20, Rozsah: 3.0-13, D :21.0, L: 31.5.
    Typ: ER32, Rozsah: 2.0-20, D: 33.0, L: 40.0.
    Typ: ER40, Rozsah: 3.0-26, D: 41.0, L: 46.0.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Délka

    27mm

    EAN

    5036140079335

    ECLASS Code

    21021101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Průměr

    17mm

    Rozměr kleštiny

    7 - 6mm

    Série

    ER

    Systém měření

    Metrické

    Typ

    ER16

    UNSPSC Code

    27112808