noscriptSherwood 6.50mm HSS S/S LESK. L/SVRTAK | Cromwell Tools

Sherwood

6.50mm HSS S/S LESK. L/SVRTAK

SKU:

SHR0251633X

Kč65.00

Bez DPH

Kč78.65

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Broušené vrtáky pro vrtání do oceli, legované i nelegované ocelolitiny, šedé litiny, litiny s kuličkovým grafitem, slinutého práškového kovu a grafitu. Úhel špičky: 118°, úhel šroubovice: standardní, tloušťka jádra: standardní, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11. Vyrobeno podle BS 328; Part 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494.
    Vrtáky s leštěným povrchem jsou dodávány bez jakékoliv další povrchové úpravy po výrobním procesu, většinou jsou používány při práci s neželeznými materiály.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    148mm

    Délka drážky

    97

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140172777

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    6.5

    Normy splněny

    BS 328 DIN 340 ISO 494

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Série

    L100

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Tloušťka sítě

    Standard

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ délky vrtáku

    Dlouhá série

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Dělicí bod

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Typ stopky

    Přímý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241637

    Vrcholový úhel

    118°