noscriptSwissTech 10.0 ST.WELDON FREZA DLOUHA-TiALN-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

10.0 ST.WELDON FREZA DLOUHA-TiALN-8% CO

SKU:

SWT1631070A

Kč812.00

Bez DPH

Kč982.52

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 10 Dlouhé Rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Průměr stopky: 3 - 6mm, tolerance: plus 0.04-0.0.
    Průměr stopky: 8 - 20mm, tolerance: plus 0.05-0.0.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    95mm

    Délka drážky

    45mm

    EAN

    5036140203648

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 1835B

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    TiALN

    Průměr nástroje

    10mm

    Průměr stopky

    10mm

    Série

    10

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614