Kč855.00
Bez DPH
Kč1034.55
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dlouhá řada
Určeny k výrobě matric, drážkování a kopírovacímu frézování.
Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice.
Vyrobeno podle BS 122 : Part 4 : 1980.
Metrické tolerance:
průměr: do 3mm
tolerance: +0.013 -0.033
průměr: 3 - 6 mm
tolerance: +0.020 -0.038
průměr: 6 - 10 mm
tolerance: +0,025 -0,046
průměr: 10 - 18mm
tolerance: +0,033 -0,058
průměr: 18 - 30mm
tolerance:+0,041 -0,071
průměr: od 30 mm
tolerance: +0,051 -0,089
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Diesink |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 70mm |
Délka drážky | 12mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140276338 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Normy splněny | BS 122 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 5mm |
Průměr stopky | 6mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Dlouhý |
Typ ponoru | Nestředové řezání |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |