noscriptSwissTech Frézy HSS-E PM, hrubovací s jemným stoupáním - 16.00 mm | Cromwell Tools

SwissTech

Frézy HSS-E PM, hrubovací s jemným stoupáním - 16.00 mm

SKU:

SWT1659816A

Kč2573.00

Bez DPH

Kč3113.33

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada 98 - Standardní.
    Šroubovice 45°, jemné stoupání, centrální řez. Weldon stopka podle DIN 1835B. Průměr stopky s tolerancí h6. Rozměry podle DIN 844. Poslední přírůstek v sortimentu SwissTech. Tyto frézy poskytují vynikající výkon při řezání náročných materiálů, a to i při vysokých rychlostech. Vyrobeno z vynikající PM (práškové metalurgie) nástrojové oceli s vynikající řeznou geometrii. Skvělá pevnost a tuhost, čímž se minimalizují vibrace při vysokorychlostním řezání a poskytuje lepší produktivitu. Rozsah těchto fréz je dále umocněn Power Peak SwissTech povlakem, vyhovuje řezání za sucha, které má vyšší oxidační odolnost a tvrdost než konvenční TiAlN a TiCN povlaky, odolávají vysokému tepelnému zatížení spojenému s vysokou rychlostí řezání.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    92mm

    Délka drážky

    32mm

    EAN

    5036140288591

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Špičkový výkon

    Průměr nástroje

    16mm

    Průměr stopky

    16mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Stoupání

    Jemné

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Čtvercový

    Typ stopky

    Weldon plocha

    Úhel šroubovice

    45°

    UNSPSC Code

    23241614