SwissTech

10.0mm SKUZEL.ST. 4 ZUB.FREZA Q-COAT

SKU:

SWT1658010A

Kč3765.00

Bez DPH

Kč4555.65

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada 80 Dlouhé Rozměry podle DIN 844­­
    Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí e8. Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid EBQ-4PR, povlak Q-Coat.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    100mm

    Délka drážky

    18

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140207370

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Monolitní karbid

    Materiálová třída

    Mikrozrno

    Normy splněny

    To Manufacturers Standards . Dimensions to DIN 844.

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Q-kabát

    Průměr nástroje

    10mm

    Průměr stopky

    10mm

    Série

    80 hosszú

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Směr šroubovice

    Pravá ruka

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ kulového nosu

    Čelní fréza s kulovým čelem

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241614