Kč2463.00
Bez DPH
Kč2980.23
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 93 - Pravidelné.
Centrální řez. Weldon stopka podle DIN 1835B. Průměr stopky s tolerancí h6. Rozměry podle DIN 844.
Poslední přírůstek v sortimentu SwissTech. Tyto frézy poskytují vynikající výkon při řezání náročných materiálů, a to i při vysokých rychlostech. Vyrobeno z vynikající PM (práškové metalurgie) nástrojové oceli s vynikající řeznou geometrii. Skvělá pevnost a tuhost, čímž se minimalizují vibrace při vysokorychlostním řezání a poskytuje lepší produktivitu. Rozsah těchto fréz je dále umocněn Power Peak SwissTech povlakem, vyhovuje řezání za sucha, které má vyšší oxidační odolnost a tvrdost než konvenční TiAlN a TiCN povlaky, odolávají vysokému tepelnému zatížení spojenému s vysokou rychlostí řezání.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 88mm |
Délka drážky | 22mmmm |
EAN | 5036140207912 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Prášková kovová kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Normy splněny | DIN 844 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | TiAlN |
Průměr nástroje | 20mm |
Průměr stopky | 20mm |
Série | 93 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241614 |