noscriptSwissTech 10.0 SCR STANDARD END MILL-TICN-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

10.0 SCR STANDARD END MILL-TICN-8% CO

SKU:

SWT1633640A

Kč537.00

Bez DPH

Kč649.77

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 36: Standardní rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Závitová stopka podle DIN 1835D.
    Průměr stopky s tolerancí: plus 0.04 -0.0
    HSS-Co 8% nepovlakovaný.
    Pro běžné výrobní obrábění.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    72mm

    Délka drážky

    22mmmm

    EAN

    5036140287471

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 1835D DIN 844

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    TiCN

    Průměr nástroje

    9mm

    Průměr stopky

    10mm

    Série

    36

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241614