noscriptSherwood 16mm HSS-COBALT SC/SH F/P RIPPER | Cromwell Tools

Sherwood

16mm HSS-COBALT SC/SH F/P RIPPER

SKU:

SHR0612604E

Kč748.00

Bez VAT

Kč905.08

s VAT

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vícezubé hrubovací frézy. Vyrobeny ze slinuté extra vanadiové oceli HSS-EVENT. Tolerance h8. Standardní délka. Rozměry podle DIN 1835D.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    90mm

    Délka drážky

    38mm

    EAN

    5036140175457

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    DIN 1835D DIN 844

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    16mm

    Průměr stopky

    16mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl řezačky

    Hrubování

    Tolerance průměru řezného nástroje

    h8

    Typ ponoru

    Nestředové řezání

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241614