noscriptSwissTech 16.0 ST.WELDON STD HRUBYFREZA-TiALN | Cromwell Tools

SwissTech

16.0 ST.WELDON STD HRUBYFREZA-TiALN

SKU:

SWT1631776A

Kč1723.00

Bez VAT

Kč2084.83

s VAT

SKLADEM (44)

    Přehled

    Řada 17: Standardní Rozměry podle DIN 844
    Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Obráběný průměr s tolerancí js12.
    Průměr stopky s tolerancí h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    92mm

    Délka drážky

    32mm

    EAN

    5036140204478

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 1835B DIN 844

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    TiAlN

    Průměr nástroje

    16mm

    Průměr stopky

    16mm

    Série

    17

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl řezačky

    Hrubování

    Tolerance průměru řezného nástroje

    js12

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614