noscriptSherwood 12mm HSS-COBALT SC/SH F/P RIPPER TiCN | Cromwell Tools

Sherwood

12mm HSS-COBALT SC/SH F/P RIPPER TiCN

SKU:

SHR0612803D

Kč898.00

Bez DPH

Kč1086.58

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Standardní délka
    Čtyřzubé hrubovací frézy. Vyrobeny ze slinuté extra vanadiové oceli HSS-EV. Tolerance h8.
    Rozmìry podle DIN 844. Stopka podle DIN 1835B.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    85mm

    Délka drážky

    33mm

    EAN

    5036140273764

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    DIN 844

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    TiCN

    Průměr nástroje

    12mm

    Průměr stopky

    12mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl řezačky

    Hrubování

    Tolerance průměru řezného nástroje

    h8

    Typ ponoru

    Nestředové řezání

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241614