SwissTech

Frézy karbidové zaobl.radius 2-zubé - 10.00x1.5mm

SKU:

SWT1658512K

Kč3198.00

Bez DPH

Kč3869.58

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada 85 Standardní
    Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí e8. Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid SCQ-2PR, povlak Q-coat. Rozměry podle DIN 844.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    90mm

    Délka drážky

    30mm

    EAN

    5036140207547

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    AlTiN

    Průměr nástroje

    10mm

    Průměr stopky

    10mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241605