SwissTech

3.0mm SKUZEL.ST.H 2FL VRTAK Q-COAT

SKU:

SWT1657803A

Kč1458.00

Bez DPH

Kč1764.18

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 78 Standardní
    Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí e8. Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid SBQ-2PR, povlak Q-Coat.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Frézování s vysokým posuvem

    Aplikace materiálu

    Hliník Neželezné kovy

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    60mm

    Délka drážky

    8mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140207233

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Karbid

    Materiálová třída

    Mikrozrno

    Normy splněny

    Podle norem výrobce

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Q-kabát

    Průměr nástroje

    3mm

    Průměr stopky

    6mm

    Série

    78-as sorozat

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241605