noscriptSherwood 10.0mm 2 ZUB. BALL NOSE KARBIDOVY VRTAK | Cromwell Tools

Sherwood

10.0mm 2 ZUB. BALL NOSE KARBIDOVY VRTAK

SKU:

SHR1611200K

Kč1122.00

Bez DPH

Kč1357.62

s DPH

SKLADEM (19)

    Přehled

    Standardní řada
    Optimální výkonnost a maximální odběr třísek při zapichování, drážkování a obrysovém frézování na většině materiálů včetně mosazi, hliníku, neželezných a jiných měkkých materiálů.Vyrobeno podle norem USCTI.


    Metrické tolerance
    Průměr: od 1.00 ~ do 6.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.050
    Průměr: od 6.00 ~ do 25.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.080


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Drážkování Ponoření Směrování

    Aplikace materiálu

    Ostatní měkké materiály

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    75mm

    Délka drážky

    22mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140187726

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Karbid

    Materiálová třída

    Mikrozrno

    Normy splněny

    Standardy USCTi

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    10mm

    Průměr stopky

    10mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Nestředové řezání

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241605