noscriptEdison Úvazky kabelové černé 4,8x300mm, 100ks CT8-B | Cromwell Tools

Edison

Úvazky kabelové černé 4,8x300mm, 100ks

SKU:

EDI5150220K

MPN:

CT8-B

Kč173.00

Bez DPH

Kč209.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    K zajištění nebo připevnění kabelů a předmětů různých velikostí a tvarů. Pevnost v tahu od 8 do 22kg. Tepelně odolné od 40°C do 85°C. Dodáváme v baleních po 100ks.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    Edison

    Délka

    300mm

    EAN

    5036140256064

    Materiál

    Nylonové

    Maximální průměr svazku

    83mm

    MFR Číslo dílu

    CT8-B

    množství balení

    100

    Pevnost v tahu

    22kg

    Rozsah provozní teploty

    -40 - 85°C

    Šířka

    4.8mm

    Typ zámku

    Blokovací západka

    UNSPSC Code

    39121703