noscriptKennedy KOLIK (DLOUHY) PRO JADROVY VRTAKS | Cromwell Tools

Kennedy

KOLIK (DLOUHY) PRO JADROVY VRTAKS

SKU:

KEN2884020K

Kč240.00

Bez DPH

Kč290.40

s DPH

SKLADEM

    Přehled

    Hodí se ke všem jádrovým vrtákům typu multi-tooth s otvorem 6mm. Vodicí čep se zavede do předvrtaného otvoru a tak zajistí přesnou polohu vrtáku. Vodicí čep je vhodný pro ‘slepé’ i pro ‘průchozí’ vodicí otvory. Při ‘dosažení dna’ se čep zasune do adaptéru vrtáku.



    • Pouze pro vrtáky 12 mm


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    102mm

    EAN

    5036140104532

    ECLASS Code

    21010500

    Hloubka řezu

    50mm

    Materiál řezačky

    Ocel

    Počet zubů

    N/A

    Průměr nástroje

    13-52mm

    Průměr stopky

    1/4 hüvelyk

    Typ

    Pilotní kolík

    Úhel šroubovice

    N/A°

    UNSPSC Code

    23241614