Kč5087.00
Bez DPH
Kč6155.27
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
FO5003mk
Používá nosné talíře 50 a 75 mm. Pryžová rukojeť umožňuje pevné uchopení a pohodlnou práci. Široké tlačítko škrticí klapky usnadňuje ovládání a snižuje únavu při práci. Nastavitelný regulátor výkonu pro přizpůsobení rychlosti k prováděné činnosti. Konstrukce s kuličkovými ložisky zaručuje dlouhou životnost.
Volné otáčky: 15,000 ot./min.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální průměr vzduch. hadice (ID): 3/8” (10 mm).
Tlak vzduchu : 90 PSI (6.3 bar),
Spotřeba vzduchu: 144 l/min,
Úroveň vibrací: 0.9 m/s2.
Dodávané příslušenství:
Nosné talíře 2” a 3”.
Brusné kotouče Ø 10 x 2” -
zrnitost 320, 400 a 600.
Brusné kotouče Ø 10 x 3” - zrnitost 320, 400 a 600.
Klíč na vřeteno, návod k obsluze.
Dodáváme v robustní plastové transportní skříňce.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Číslo modelu | FOS003 |
Délka | 105mm |
EAN | 5036140015463 |
ECLASS Code | 21051302 |
Hmotnost | 0.6kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangnyomásszint 85.63 dB(A) Rezgésbizonytalanság K: 0.10m/s² Rezgésszint: 3.76m/s² |
MFR Číslo dílu | FOS003MK |
Obsahuje | 10 darab 50 mm-es Grit csiszolópapír 600 50mm Támasztó Párna Klíč vřetena Návod k obsluze |
Položka | Vzduchová orbitální bruska |
Průměr unašeče | 75mm |
Spotřeba vzduchu | 3.2CFM |
Tlak vzduchu | 90psi |
Tvar podložky | Kruhový |
UNSPSC Code | 27112708 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4in. |
Volné otáčky | 15000rpm |
Zdroj napájení | Vzduch |