noscriptKobe Blue Line Bruska kompozitní vzduchová excentrická 75 mm BROS3 | Cromwell Tools

Kobe Blue Line

Bruska kompozitní vzduchová excentrická 75 mm

SKU:

KBE2706010K

MPN:

BROS3

Kč5702.00

Bez DPH

Kč6899.42

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    BROS3 - Heavy Duty Otáčky 15 000 ot. / min. s nastavitelným regulátorem tak, aby odpovídala rychlosti práce, poskytuje excentrická bruska hladkou povrchovou úpravu bez viditelných spirál, zatímco ergonomická rukojeť poskytuje zdokonalený uživatelský komfort. Kompaktní, lehký design umožňuje snadné použití v omezených prostorách a směřuje výfuk vzduchu tak, aby proudil mimo uživatele. Bruska využívá 75 mm (3") unášecí kotouče a v konstrukci využívá kuličková ložiska pro dlouhou životnost nářadí. Výkon motoru: 298W. Volnoběžná rychlost: 15,000 ot./min. Závit přívodu vzduchu: 1/4" BSP. Unášecí kotouč: suchý zip. Velikost unášecího kotouče: 75 mm (3"). Provozní tlak: 90 psi / 6.2bar. Minimální velikost vzduchové hadice (ID): 3/8" (10 mm). Hladina akustického výkonu: 91dBA. Úroveň vibrací: 6.3 m/s2. Celková délka: 125 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Blue Line

    Číslo modelu

    FS-301D

    Délka

    125mm

    EAN

    5036140243002

    ECLASS Code

    21051302

    Hmotnost

    0.72kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangnyomásszint: 82dBA

    Napájení

    336W

    Položka

    Vzduchová orbitální bruska

    Průměr unašeče

    75mm

    Spotřeba vzduchu

    3.5CFM

    Tlak vzduchu

    90psi

    Tvar podložky

    Kruhový

    UNSPSC Code

    27112708

    Velikost přívodu vzduchu

    1/4in.

    Volné otáčky

    18000rpm

    Zdroj napájení

    Vzduch