Kč8568.00
Bez DPH
Kč10367.28
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
B7444
Vhodný pro výrobu a montáž. Příklepový mechanismus. 1/2” čtyřhran.
Trojpolohový otočný regulátor otáček. Vpřed/vzad výběr.
Ergonomická pohodlná rukojeť. Pevné sání a výfuku.
Vpřed: pozice 1: 4000ot./min, pozice 2: 5000ot./min, pozice 3: 7000ot./min
Reverzní: pozice 1: 3000ot./min, pozice 2: 5000ot./min, pozice 3: 7000ot./min
Velikost unašeče: 1/2” (13mm).
Otáčky naprázdno: 7,000 ot/min.
Maximální kroutící moment: 813 ~ 542Nm (600ft/lbs).
Doporučený tlak vzduchu: 6.2bar (90psi).
Spotřeba vzduchu: 4cfm* (113l/min).
Hladina hluku: 83dBA,
Akust. výkon: 90dBA,
Vibrace: 6.8m/s2,
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
Minimální velikost vzduchové hadice (ID): 10mm (3/8”).
Celková délka: 183mm.
*Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Blue Line |
Číslo modelu | B7444 |
Délka | 183mm |
EAN | 5036140221376 |
ECLASS Code | 21052003 |
Hmotnost | 1.94kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangnyomásszint: 93.9dBA Hangteljesítmény szintje: 99.9dBA Rezgésszint bizonytalansága K: 1.25m/s² |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 10mm |
Max. Kroutící moment | 1112Nm |
MFR Číslo dílu | B7444 |
Položka | Vzduchový rázový klíč |
Rozsah momentů | (Fwd) 68 - 786Nm |
Šířka | 70mm |
Spotřeba vzduchu | 4CFM |
Styl těla | Pistolová rukojeť |
Tlak vzduchu | 90psi |
UNSPSC Code | 27112713 |
Velikost ovladače | 1/2in. |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4in. |
Volné otáčky | 7000rpm |
Výška | 205mm |
Zdroj napájení | Vzduch |