noscriptKobe Blue Line Bruska úhlová 90°¨- 20,000 min B3144 | Cromwell Tools

Kobe Blue Line

Bruska úhlová 90°¨- 20,000 min

SKU:

KBE2704080K

MPN:

B3144

Kč5808.00

Bez DPH

Kč7027.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    B3144
    Krátká délka těla umožňuje přístup do těžko přístupných oblastí. Planetová převodovka navržená pro delší životnost a hladší chod. Nízký profil ovládání spouště pro přesnou regulaci otáček. Rotující vzduch na přívodu předchází zamotání hadice.


    Kleštiny Velikost: 1/4” (6mm), 1/8” (3mm)
    Otáčky naprázdno: 20.000 ot./min.
    Tlak vzduchu: 6.2bar (90psi).
    Spotřeba vzduchu: 4cfm * (113ltr/min).
    Hladina hluku: 90dBA
    Akust. výkon: 97dBA
    Vibrace: 1.24m/s
    Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT.
    Minimální velikost vzduchové hadice (ID): 10 mm (3/8”).
    Celková délka: 165mm.



    • Pro průměrné provozní zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe Blue Line

    Číslo modelu

    B3144

    Délka

    165mm

    EAN

    5036140221222

    ECLASS Code

    21051309

    Hmotnost

    0.5kg

    Informace o hluku/vibracích

    Hangnyomásszint: 80dBA Hangteljesítmény szintje: 87dBA

    MFR Číslo dílu

    B3144

    Napájení

    225W

    Položka

    Vzduchová bruska

    Rozměr kleštiny

    3 mm

    Spotřeba vzduchu

    4CFM

    Umístění výfuku

    Zadní

    UNSPSC Code

    27112704

    Velikost přívodu vzduchu

    0.25in.

    Vlastnosti škrticí klapky

    Jemné ovládání plynu

    Volné otáčky

    20,000rpm

    Zdroj napájení

    Vzduch