Kč277.00
Bez DPH
Kč335.17
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobeny z kvalitního nylonu, který je pružný, odolný a nezanáší se tak jako standardní brusné materiály. Pro srovnávání/zarovnávání, lehké odjehlování a dekorativní úpravy. Kombinace brusného plátna a rouna. Průměr stopky 6 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Druh | Velmi jemný |
EAN | 5036140220720 |
ECLASS Code | 21011305 |
Průměr | 50mm |
Průměr stopky | 6mm |
Tloušťka | 25mm |
Typ | Netkané klapkové kolo |
Typ stopky | Obyčejné |
UNSPSC Code | 31191600 |
Zrna | 240-360 |