Kč2002.00
Bez DPH
Kč2422.42
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
K přebrušování a orovnávání brusných kotoučů. Orovnávání je proces, při kterém se obvod brusného kotouče upravuje tak, aby rotoval soustředně s jeho osou rotace. To umožní přesný relativní pohyb mezi brusným kotoučem a broušeným dílem. Při orovnávání jsou odstraněny zbytky otupeného brusiva a cizí materiál, který se zanesl do kotouče. Orovnání obnovuje správnou funkci brusného kotouče. Tyto nástroje jsou používány především k orovnávání plochých brusných kotoučů.
Pro středně těžké podmínky, rozměry držáku: Ø 12mm x délka 144mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Délka | 152mm |
EAN | 5036140160309 |
ECLASS Code | 21019109 |
Pro brusný kotouč | >350mm |
Šířka | 12.7mm |
Typ | Diamantový dlátový bod |
UNSPSC Code | 23131515 |
Velikost diamantu | 0.75 1.00ct |