noscriptYork Kotouče brusné rychlovýměnné - 50 mm - P36 | Cromwell Tools

York

Kotouče brusné rychlovýměnné - 50 mm - P36

SKU:

YRK2055210K

Kč25.88

Bez DPH

Kč31.31

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro všeobecné použití včetně zarovnávání svarů a odstraňování stop po obrábění. Na mírně tvarované profily a rovinné povrchy. Rychlovýměnný montážní šroub zajišťuje, že kotouč bude vždy přesně vystředěn i bez použití lepidla a že pohyblivé části ani centrální šroub nemohou poškodit obrobek. Při vyšších otáčkách dosáhnete větší produktivity. Brusné kotouče dodáváme v průměrech 25 mm, 38 mm, 50 mm a 75 mm. Také je dodáváme s materiálem pro konečné úpravy povrchů. Slouží k uhlazování povrchů před nátěry, odstraňování rzi, oxidů, povrchových defektů, k odstraňování stop po zrnu brusných kotoučů a obecně k vytváření hladkých povrchů. Kompatibilní s držáky systému 3M ROLOC™.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Csiszolás

    Aplikace materiálu

    Magasötvözetű acélok Ocel

    Barva

    Hnědá

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Extra hrubý

    EAN

    5036140216051

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální provozní otáčky

    20,000rpm

    Návrh vakuového otvoru

    Žádná díra

    Průměr

    50mm

    Typ disku

    Potažený disk

    Typ upevnění

    Rychlá změna

    UNSPSC Code

    31191506

    Zrna

    P36