noscriptYork Kotouče vějířové v sadách - 8 ks | Cromwell Tools

York

Kotouče vějířové v sadách - 8 ks

SKU:

YRK2206980K

Kč628.00

Bez DPH

Kč759.88

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vějířové kotouče na stopce lze použít do pneumatického nebo elektrického nářadí, včetně leštiček pneumatik, pružných hřídelí a ručních vrtaček. Jsou vyrobeny z kvalitní průmyslové tkaniny. Určeny pro široký rozsah aplikací, jako např. odstraňování rzi, začišťování svarů a broušení dřeva před nanášením laku. Konstrukce s odsazeným jádrem umožňuje maximální přístup do těsných prostorů.


    8 ks Obsah: 30 x 15mm: P60, 30 x 15mm: P120, 40 x 15mm: P60, 40 x 15mm: P120
    50 x 20mm: P80, 50 x 25mm: P60, 60 x 30mm: P40, 60 x 30mm: P80.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    EAN

    5036140219144

    ECLASS Code

    21011305

    Obsahuje

    30 x 15 mm: P120 40 x 15 mm: P120 50 x 25 mm: P60

    Průměr

    30 - 60mm

    Průměr upevnění

    6mm

    Šířka

    15 20 25 30mm

    Typ kotouče

    Sada klapkových kol

    Typ stopky

    Obyčejné

    UNSPSC Code

    31191600

    Velikost balení

    8

    Zrna

    P120 P40 P60 P80