noscriptYork 115x11x22mm 35SWG kartáče drátěné kroucené YRK2951210K | Cromwell Tools

York

115x11x22mm 35SWG kartáče drátěné kroucené

SKU:

YRK2951210K

MPN:

YRK2951210K

Kč320.00

Bez DPH

Kč387.20

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    35 SWG
    Agresivnější kruhový kartáč. Konstrukce otočného uzlu umožňuje vyšší rychlost povrchu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    * Průměr upínacího otvoru:

    22.23mm

    Brand

    York

    Délka

    23mm

    EAN

    5036140396852

    ECLASS Code

    21011308

    Materiál štětin

    Ocel

    Maximální provozní otáčky

    11000rpm

    Průměr

    115mm

    Průměr drátu

    0,35 mm

    Šířka

    11mm

    Typ štětce

    Drátěné kolo

    Typ štětin

    Tromso™

    Typ upevnění

    Altánový otvor

    UNSPSC Code

    27111907