York

150x16x31.75 GC100IV SOFT brusnykotouc

SKU:

YRK2351805K

MPN:

YRK2351805K

Kč455.00

Bez DPH

Kč550.55

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    • Ideální na materiály s nízkou pevností v tahu, litinu, neželezné kovy a nekovové materiály
    • Všechny kotouče s otvorem 31,75 mm dodáváme se sadou nylonových redukčních kroužků 1", 7/8", 3/4", 5/8" a 1/2"
    • EN12413
    Typ 1 Plochý


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Karbid křemíku

    Druh

    Jemné

    EAN

    5036140395701

    ECLASS Code

    21011305

    Maximální otáčky

    4200rpm

    Normy splněny

    Elektromos kábelek szettje 1/3 széles habtartóba eszközes ládákhoz

    Otvor

    31.75mm

    Označení zrna

    GC100IV

    Průměr

    150mm

    Tloušťka

    16mm

    Tvrdost

    Měkký

    Typ vazby

    Vitrifikovaný

    UNSPSC Code

    23131503

    Velikost zrna

    C100

    Vhodný Pro

    Litina Materiály s nízkou pevností v tahu Neželezné kovy