noscriptYork 12"x1.1/2"x3" A46 MED V GRINDING WHEEL | Cromwell Tools

York

12"x1.1/2"x3" A46 MED V GRINDING WHEEL

SKU:

YRK2354560K

Kč965.00

Bez DPH

Kč1167.65

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Keramické pojivo zaručuje přesné broušení. Odolné proti vodě, kyselinám a olejům. Všechny s otvorem 11/4", dodáváme se sadou nylonových redukčních kroužků 1", 7/8", 3/4", 5/8" a 1/2".


    Všechny brusné kotouče York jsou dodávány v jedinečném plastovém pouzdře, které je chrání před otlučením a jiným náhodným poškozením. Dodáváme i náhradní pouzdra.


    Typ 1 plochý
    Otvor 1,1/4"


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Medium

    EAN

    5036140289826

    ECLASS Code

    21011305

    Otvor

    76.2mm

    Označení zrna

    A46

    Průměr

    304.8mm

    Tloušťka

    38.1mm

    UNSPSC Code

    23131503

    Velikost zrna

    A46