noscriptYork Abrasives Gold 125x6x22.23mm A30S DPC brusný kotouč YRK2302165K | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

125x6x22.23mm A30S DPC brusný kotouč

SKU:

YRK2302165K

MPN:

YRK2302165K

Kč60.00

Bez DPH

Kč72.60

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sada řezacích a brusných kotoučů York Gold nabízí optimalizovaný poměr výkonu a ceny pro všechny průmyslové aplikace. Lze použít v širokém spektru prumyslových odvětví, včetně automobilového průmyslu, výroby, letectví a stavebnictví. All York Gold Depres Støedové a ploché zesílené řezací kotouèe nesou znaèku „oSa" (Organizace pro bezpeènost brusiva).


    Kotouče se zalomeným středem
    Brusný kotouč, zpevněný
    Typ 27 - Univerzální použití
    • Brusný materiál: Oxid hlinitý
    • Používá se na ocel, ocelové profily, konstrukci a výrobu nádrží a na svařované spoje
    • Vhodné pro ruční úhlové brusky
    • EN12413


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    broušení

    Brand

    York Abrasives Gold

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Střední/hrubý

    EAN

    5036140403673

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální otáčky

    12500rpm

    Maximální provozní otáčky

    80m/s

    MFR Číslo dílu

    66252810979

    Normy splněny

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva Vyhovuje předpisům OSA

    Optimální pracovní úhel

    25-től 35-ig°

    Otvor

    22mm

    Označení zrna

    A30S

    Průměr

    125mm

    Středový otvor

    Egyenes Lyuk

    Tloušťka

    6mm

    Tvrdost

    Střední

    Typ

    27-es típus

    Typ vazby

    Resinoid s vláknovou výztuží (BF)

    UNSPSC Code

    31191506

    Velikost zrna

    30 közepes/finom

    Vhodné materiály

    Ocel

    Zrna

    30