noscriptYork Abrasives Gold 75x30mm ZIRC brusné pásy P60 2053784S | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

75x30mm ZIRC brusné pásy P60

SKU:

YRK2053784S

MPN:

2053784S

Kč37.00

Bez DPH

Kč44.77

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Zirkonium SB, podklad X-weight
    Zajišťuje rychlý a vysoce efektivní úběr
    materiálů. Doporučuje se pro aplikace,
    jako je dokončování lisovaných dílů, vnitřních
    povrchů válců, trubek a vrtaných dílů obecně.
    Pro použití na standardní ocelové a nerezové
    povrchy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York Abrasives Gold

    Brusný materiál

    Oxid zirkoničitý

    Číslo modelu

    SB0206

    EAN

    5036140459120

    ECLASS Code

    21011300

    Maximální provozní otáčky

    5,000rpm

    MFR Číslo dílu

    SB0206

    Průměr

    75mm

    Šířka

    30mm

    Typ

    Brusné prstence

    UNSPSC Code

    31191504

    Zrna

    P60