noscriptYork Abrasives Gold 13x25mm ZIRC brusné pásy P36 2053782G | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

13x25mm ZIRC brusné pásy P36

SKU:

YRK2053782G

MPN:

2053782G

Kč12.00

Bez DPH

Kč14.52

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Zirkonium SB, podklad X-weight
    Zajišťuje rychlý a vysoce efektivní úběr
    materiálů. Doporučuje se pro aplikace,
    jako je dokončování lisovaných dílů, vnitřních
    povrchů válců, trubek a vrtaných dílů obecně.
    Pro použití na standardní ocelové a nerezové
    povrchy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York Abrasives Gold

    Brusný materiál

    Oxid zirkoničitý

    Číslo modelu

    SB0036

    EAN

    5036140458567

    ECLASS Code

    21011300

    Maximální provozní otáčky

    30,000rpm

    MFR Číslo dílu

    SB0036

    Průměr

    13mm

    Šířka

    25mm

    Typ

    Brusné prstence

    UNSPSC Code

    31191504

    Zrna

    P36