Matlock

Zámek visací s dlouhým třmenem oranžový

SKU:

MTL9509350K

MPN:

MTL9509350K

Kč668.00

Bez DPH

Kč808.28

s DPH

SKLADEM (16)

    Přehled

    S cylindrickou vložkou se 6 kolíky pro zvýšenou bezpečnost, barevným rozlišením umožňujícím snadnou identifikaci a luminiscenčním štítkem.
    • Typ zámku: Otevřený oblouk • Materiál těla: Nylonové • Výška oblouku: 82 mm • Průměr oblouku: 6,5 mm • Rozměry (ŠxV)20x42mm • Unikátní klíč • Nevodivé • Nejiskřivé • dolné vůči chemickým látkám a korozi • Dodáváme s jedním klíčem a kroužkem na klíče


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva těla

    Oranžová

    Brand

    Matlock

    Délka třmenu

    82mm

    EAN

    5036140398016

    ECLASS Code

    25010105

    Materiál těla

    Nylonové

    Materiál třmenu

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    LOK201-L

    množství balení

    Jediný

    Odolná vůči povětrnostním vlivům

    Ano

    Průměr třmenu

    6.5mm

    Šířka těla

    20mm

    Typ klíče

    Unikátní klíč

    Typ zámku

    Kulcsos zárható lakat

    UNSPSC Code

    46171501