noscriptMatlock 30x50mm zámek mosazný | Cromwell Tools

Matlock

30x50mm zámek mosazný

SKU:

MTL9506732K

Kč225.00

Bez DPH

Kč272.25

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pevné mosazné tělo s kaleným ocelovým třemenem a se zamykáním na dva západy. Pro použití uvnitř i ve venkov­ním prostředí. 20mm: 3kolíková vložka. 30 a 40mm: 4kolíková vložka, 50 a 60mm: 5kolíková vložka. *Jen jednoduché uzamknutí.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva těla

    Gold

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140152557

    ECLASS Code

    25010105

    Materiál těla

    Mosaz

    Materiál třmenu

    Tvrzená ocel

    množství balení

    Jediný

    Odolná vůči povětrnostním vlivům

    Ano

    Průměr třmenu

    5.5mm

    Šířka těla

    30mm

    Typ klíče

    Unikátní klíč

    Typ zámku

    Visací zámek s klíčem

    UNSPSC Code

    46171501