Kč775.00
Bez DPH
Kč937.75
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Visačky umožňují rychlé a jasné označení zařízení, aby nedošlo k jeho poškození neodbornou manipulací nebo neautorizovanému spuštění. Visačky jsou vyrobeny z kvalitního materiálu umožňující opětovné použití. Jiné textové popisy jsou k dispozici na vyžádání. Balení obsahuje 10 visaček s úvazkem.
Velikost: 75 x 160mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Braillovo písmo | No |
Brand | Matlock |
Celková šířka | 75mm |
Celková výška | 135mm |
EAN | 5036140399365 |
ECLASS Code | 40200103 |
Materiál | Polypropylen |
Popis | Nebezpečí Riziko úrazu elektrickým proudem |
Primární barva | Žlutý |
Typ znaku | Uzamčení |
UNSPSC Code | 55121718 |
Způsob upevnění | Štítek |