noscriptSolent Spill Control Vana záchytná s roštem 60L R3340808 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

Vana záchytná s roštem 60L

SKU:

SOL7410806G

MPN:

R3340808

Kč8223.00

Bez DPH

Kč9949.83

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Navrženo tak, aby poskytovalo bezpečné a vyhovující skladování pro malé sudy a nádoby na kapaliny. Tyto robustní, kvalitní jednotky mají vynikající chemickou kompatibilitu a jsou bez koroze, silné, lehké a kompatibilní s většinou kapalin. Podnosy jsou dodávány s mřížkou nebo bez ní.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Solent Spill Control

    Celková hloubka

    200mm

    Celková šířka

    605mm

    Celková výška

    1000mm

    EAN

    5036140390522

    ECLASS Code

    30010300

    Kapacita

    60L

    Materiál

    Polyetylen

    Typ

    Záchytná vana s roštem

    UNSPSC Code

    47131900