Kč1107.00
Bez DPH
Kč1339.47
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Plastová
Vyrobená z velmi kvalitního odolného plastu, lehká a snadno přemístitelná. Opatřená třemi odpruženými kolečky, které se automaticky zatáhnou při patřičném zatížení.
Maximální zatížení: 125kg. Barvy: černá, modrá, šedá nebo červená.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá |
Brand | Lincoln |
Doplňkové funkce | 3 rugós kerekek Těžké stavebnictví |
EAN | 5036140323827 |
ECLASS Code | 21100502 |
Horní průměr | 280mm |
Materiál | Plast |
Maximální Nostnost | 150kg |
MFR Číslo dílu | T5-FEKETE |
Počet běhounů | 1 |
Průměr základny | 410mm |
Rozměry (V x H x Š) (mm) | 370 x 410 x 410mm |
Typ produktu | Stoličky |
UNSPSC Code | 30191505 |
Výška | 370mm |