noscriptLincoln Stolička kovová - černá | Cromwell Tools

Lincoln

Stolička kovová - černá

SKU:

LNC8110190K

Kč1398.00

Bez DPH

Kč1691.58

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Průměr 29 cm, robustní kovová konstrukce pro udržení stability.
    Barvy: černá, modrá, šedá nebo červená. Průměr: 29cm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    Lincoln

    Doplňkové funkce

    3 rugós kerekek Těžké stavebnictví

    EAN

    5036140151215

    ECLASS Code

    21100502

    Horní průměr

    290mm

    Materiál

    Kovové

    Maximální Nostnost

    150kg

    MFR Číslo dílu

    T2-FEKETE

    Počet běhounů

    1

    Průměr základny

    430mm

    Rozměry (V x H x Š) (mm)

    400 x 430 x 430mm

    Typ produktu

    Stoličky

    UNSPSC Code

    30191505

    Výška

    400mm