noscriptAvon Páska s popiskem - Safe distance - 50 mm x 66m 1140SAFEDIST | Cromwell Tools

Avon

Páska s popiskem - Safe distance - 50 mm x 66m

SKU:

AVN9645540L

MPN:

1140SAFEDIST

Kč183.00

Bez DPH

Kč221.43

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Funguje v prostředí s extrémními teplotami a vysokou vlhkostí, takže je opravdu univerzální
    • Pevná páska z PVC s laminací odolná proti poškrabání, která vydrží i silný pěší provoz


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Adhesive

    Lepidlo

    Barva

    Černá Žlutý

    Brand

    Avon

    Délka

    66m

    ECLASS Code

    40020501

    Lepicí materiál

    Rubber-Resin

    Materiál

    PVC

    Maximální provozní teplota

    45°C

    MFR Číslo dílu

    10 fonttól 28 fontig

    Minimální provozní teplota

    10°C

    Šířka

    50mm

    Typ pásky

    Zárószalag

    UNSPSC Code

    46161507

    Vlastnosti odporu

    Abrasion-Resistant Corrosion-Resistant UV-Resistant Water-Resistant

    Zpráva

    Please Keep A Safe Distance