Kč8748.00
Bez DPH
Kč10585.08
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pro opětovné použití. Odolný většině žíravých kapalin, paliv, rozpouštědel a olejů.
Vhodné na provozní teploty od -40°C do 150°C.
Barva: Oranžový
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Olej |
Barva | Oranžová Žlutý |
Brand | Solent Spill Control |
Celková délka | 61cm |
Celková šířka | 61cm |
EAN | 5036140391321 |
ECLASS Code | 30010300 |
Materiál | Polyuretan |
MFR Číslo dílu | D4206161 |
Normy splněny | ISO 9001:2015 |
Speciální funkce | Opakovatelně použitelné |
Typ | Obal |
UNSPSC Code | 47131901 |