noscriptSitesafe 0.8Mx1.2M podložka pracovní RP010002SSF | Cromwell Tools

Sitesafe

0.8Mx1.2M podložka pracovní

SKU:

SSF9468459E

MPN:

RP010002SSF

Kč2337.00

Bez DPH

Kč2827.77

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Stání na tvrdé podlaze po dlouhou dobu bez použití protiúnavové rohože může způsobit bolest a nepohodlí v dolních končetinách, chodidlech a zádech. Únava snižuje koncentraci a tím i produktivitu. Protiúnavová rohož zvýší komfort a produktivitu pracovníků, kteří stojí dlouhou dobu a výrazně snižuje stres, únavu a bolest ze stání na tvrdé podlaze během práce. Protiúnavová rohož na pracovišti může poskytnout zaměstnancům příjemnější prostředí, což podporuje lešpí efektivitu, koncentraci a produktivitu.


    Work Mat
    Oděru odolná SBR konstukce. Vyvýšená kruhová plocha pro vynikající bezpečnost proti uklouznutí - vhodná pro vlhké podmínky. Lisovaná zkosená hrana snižuje možnost zakopnutí. Odpovídá zkoušce odolnosti EN13552 Kategorie R10.
    Barva: černá. Tloušťka: 14 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    120cm

    Celková šířka

    80cm

    Celková tloušťka

    10mm

    EAN

    5036140326644

    ECLASS Code

    22460201

    Materiál

    SBR guma

    MFR Číslo dílu

    RP010002SSF

    Povrchová úprava

    Otevřené díry

    Typ produktu

    Protiúnavové rohože

    UNSPSC Code

    52101510