noscriptSitesafe 0.7Mx0.8M rohož s diamantovým vzorem CL010004SSF | Cromwell Tools

Sitesafe

0.7Mx0.8M rohož s diamantovým vzorem

SKU:

SSF9462640D

MPN:

CL010004SSF

Kč2080.00

Bez DPH

Kč2516.80

s DPH

SKLADEM (34)

    Přehled

    Stání na tvrdé podlaze po dlouhou dobu bez použití protiúnavové rohože může způsobit bolest a nepohodlí v dolních končetinách, chodidlech a zádech. Únava snižuje koncentraci a tím i produktivitu. Protiúnavová rohož zvýší komfort a produktivitu pracovníků, kteří stojí dlouhou dobu a výrazně snižuje stres, únavu a bolest ze stání na tvrdé podlaze během práce. Protiúnavová rohož na pracovišti může poskytnout zaměstnancům příjemnější prostředí, což podporuje lešpí efektivitu, koncentraci a produktivitu.


    Diamantový vzor
    Vyrobeno z odolné gumy schopné odolat i v prostředí s vysokými teplotami. Diamantový vzor povrchu poskytuje vyšší trakci při delším používání a lze jej snadno čistit. Zámková skladba umožňuje uživateli vytvářet jakékoliv požadované délky. Také nabízí izolaci proti chladu podlahy.
    Barva: černá. Tloušťka: 12,5 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    80cm

    Celková šířka

    70cm

    Celková tloušťka

    12.5mm

    EAN

    5036140232334

    ECLASS Code

    22460201

    Materiál

    Nitril SBR guma

    MFR Číslo dílu

    CL010004SSF

    Povrchová úprava

    Diamant

    Typ produktu

    Protiúnavové rohože

    UNSPSC Code

    52101510